SC 32 HYDRO 12 HP Těsněná redukční pouzdra pro hydraulická sklíčidla

Artiklové číslo: 3425553
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3425553
EAN / GTIN 7291075483390
Číslo výrobce 3425553
L-číslo L24120 1579

Popis

Popis:

Mezipouzdra, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr upevnění, strana obrobku (DCONWS) 12 mm, celková délka (OAL) 62,5 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 12 mm
  • Celková délka (OAL) 62.5 mm