Nástrčná stopka s MK stopkou 4/16

Artiklové číslo: 342500 4/16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
406 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Morse kužel MK velikost 4
Sklíčidlo s kuželem DIN 238 B 16
Kužel ⌀ D 15,733 mm
Druh produktu Upínač vrtacího sklíčidla

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 342500 4/16
EAN / GTIN 4045197296894

Popis

Provedení:

Zcela kalené a broušené dle stoupání. Dlouhodobě vysoká přesnost obvodové házivosti, neboť do kaleného povrchu se nezatlačí žádné třísky a lehké rázy nevytváří žádné vruby.
Se stopkou MK a vyrážečem.
Přesné, cenově příznivé provedení.

Použití:

Pro upnutí vrtacích sklíčidel ve vrtačkách, soustruzích, přípravcích atd.

Norma:

Kužel vrtacího sklíčidla DIN 238.
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
    MK / unášecí kužel Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku