Nástrčná stopka s MK stopkou, MK / unášecí kužel: 2/10

Artiklové číslo: 342500 2/10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
84 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

MK / unášecí kužel Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ upínače Morse kužel MK
Formulář záznamu S vyrážečem
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení
Velikost upínače, bezrozměrná 2
Typ upínače Čep
Rozhraní na straně stroje MK 2
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Nástrčná stopka
Norma DIN 238
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 342500 2/10
EAN / GTIN 4045197296818
Číslo výrobce 342500 2/10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zcela kalené a broušené dle stoupání. Dlouhodobě vysoká přesnost obvodové házivosti, neboť do kaleného povrchu se nezatlačí žádné třísky a lehké rázy nevytváří žádné vruby.
Se stopkou MK a vyrážečem.
Přesné, cenově příznivé provedení.

Použití:

Pro upnutí vrtacích sklíčidel ve vrtačkách, soustruzích, přípravcích atd.

Norma:

Kužel vrtacího sklíčidla DIN 238.