ERI-S4 R062D187C312-2,5 IC900 4 zaoblené rohové kulaté monolitní karbidové frézy

Artiklové číslo: 3423513
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3423513
EAN / GTIN 7291075553819
Číslo výrobce 3423513

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 0 313″, průměr řezu (DC) 0 187″, počet řezných hran (NOF) 4, celková délka (OAL) 2-1/2″

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 0 313″
  • Poloměr rohu (RE): 0,0622″
  • Průměr řezu (DC): 0 187″
  • Průměr řezu, max. (DCX): 0 313″
  • Počet řezných hran (NOF): 4
  • celková délka (OAL): 2-1/2″