Popis:
PRVOTŘÍDNÍ papírové role A-P21 P D usnadňují zarovnání, vyhlazení A povrchovou úpravu. Díky otevřenému rozložení zrna na lehké papírové základně jsou ideálním řešením pro suché aplikace. Současně polootevřený povlak chrání před ucpáváním, což vám umožňuje skvěle dokončit dřevěné nebo plastové povrchy nebo zpracovávat barvy a laky.
Charakteristika:
- Tvar: Role papíru
- Vhodnost materiálu: Dřevo, plast / PVC, barva / lak
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: A-P21 P D.
- Rozměr (D x H): 100 x 5 mm
- Tloušťka: 100 mm
- Otvor: 5 mm
- Velikost zrna: 80
- Nástroj pro: Ruční broušení
Výhoda:
- Optimální řešení pro suché broušení díky otevřenému rozložení zrna na lehké papírové podložce
- Polootevřený povlak chrání před ucpáním a poskytuje vynikající povrchovou úpravu
- Univerzální použití
Použití:
- Pro přípravu povrchu ručně nebo ve spojení s orbitální bruskou
- Pro vyrovnání, vyhlazování, lehké odjehlování, pro jemné obrábění povlaků a pro všeobecnou přípravu povrchu
Materiál:
Plastové
Dřevo
Barvy
Laky
Vhodné pro:
Pro ruční přípravu povrchu nebo v kombinaci s orbitální bruskou.
Pro vyrovnávání, vyhlazování, lehké odstraňování otřepů, jemné dokončování nátěrů a obecnou přípravu povrchu.