Popis:
Tento PRÉMIOVÝ disk Tyrolit Fast Change (TFC) je k dispozici v různých tloušťkách papíru a umožňuje vysokorychlostní broušení na mnoha površích. Díky inovativnímu upevňovacímu systému na suchý zip budete mít jako uživatel prospěch z rychlé a velmi jednoduché výměny oken. V závislosti na vašich preferencích si můžete ve výchozím nastavení vybrat mezi 0, 8, 15 a 17jamkovým diskem. Speciální vrstva zabraňuje mazání a ucpání disku, což vede k velmi dlouhé životnosti.
Charakteristika:
- Tvar: Papírový disk
- Vhodnost materiálu: Neželezné kovy, kompozity, plast / PVC, gelcoat, dřevo, Barva / lak
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: A-P22 P C A180
- Průměr: 150 mm
- Velikost zrna: 180
- Nástroj pro: Excentrické brusky
Výhoda:
- Žádné mazání a ucpání podložky umožňuje maximální životnost
- Velmi vysoká demontáže díky vylepšené podkladové vložce
- Systém rychlé výměny TYROLIT pro rychlé a snadné výměny oken díky suchému zipu
Použití:
- Pro hrubé nebo jemné obrábění obrobků z plastu, kompozitního materiálu, gelové vrstvy a dřeva
Materiál:
Plastové
Kompozity
Gelový nátěr
Dřevo
Vhodné pro:
Pro hrubé nebo jemné obrábění obrobků z plastů, kompozitních materiálů, gelových nátěrů a dřeva.
Doporučení:
- Velikost zrna 40/60 pro nejvyšší rychlost odstraňování
- Velikost zrna 80-120 pro střední půdu
- Velikost zrna 150-400 pro perfektní povrchovou úpravu
Speciální funkce:
- Rychlá výměna disku díky TFC
- Stabilní papírová podložka pro všechny aplikace
- Nejvyšší životnost