{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ | 10-3/8 | |
| Rozsah upínání | 0,8 mm - 10 mm | |
| Vnější ⌀ | 33,3 mm | |
| Délka vrtací hlavy zavřená | 61 mm | |
| Upnutí | 3/8-24 palec | |
| Vhodný klíč s ozubením | S2 | |
| Druh produktu | Vrtací sklíčidlo s ozubeným věncem |
| Katalogové číslo | 342235 10-3/8 | |
| EAN / GTIN | 4045197152961 | |
| Číslo výrobce | 342235 10-3/8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |