Vrtací sklíčidlo s ozubením 10-1/2

Artiklové číslo: 342235 10-1/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 10-1/2
Rozsah upínání 0,8 mm - 10 mm
Vnější ⌀ 33,3 mm
Délka vrtací hlavy zavřená 61 mm
Upnutí 1/2-20 palec
Vhodný klíč s ozubením S2
Druh produktu Vrtací sklíčidlo s ozubeným věncem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 342235 10-1/2
EAN / GTIN 4045197152978

Popis

Provedení:

Vedení kličky není kalené.
Pro pravý chod.
Sklíčidlo použitelné pro pravý a levý chod, neboť může být zajištěno šroubem (levý závit).

Použití:

Pro univerzální vrtací práce pomocí elektrických ručních vrtaček, příklepových vrtaček a stojanových vrtaček.