CNGN 120412 T01020 IS45 oboustranná negativní destička kosočtverec 80° keramická destička pro obrábění litiny a kalené ocel

Artiklové číslo: 3421970
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3421970
EAN / GTIN 7291075492941
Číslo výrobce 3421970

Popis

Popis:

WSP - soustružení / zapichování, štěpkovač A, poloměr rohu (RE) 1,2 mm, délka řezné hrany (L) 12,9 mm, vnitřní kroužek průměry (IC) 12,7 mm, tloušťka řezné břitové destičky (S) 4,76 mm

Charakteristika:

  • Spanformer A..
  • Poloměr rohu (RE): 1,2 mm
  • Délka řezné hrany (L): 12,9 mm
  • Maximální délka řezu (APMX): 4 mm
  • průměry inkružnice (IC): 12,7 mm
  • Velikost WSP 33 T04
  • Tloušťka břitové destičky (S): 4,76 mm
  • Maximální posuv 0,5 mm/rev
  • Min. hloubka řezu 1 mm
  • Min. Rotace podávání (ft(min)): 0,1 mm/rev