SOMT 040204 PN-HP IC716 Čtvercové frézovací otočné břity pro všeobecné použití

Artiklové číslo: 3420986
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 3420986
EAN / GTIN 7291075622287
Číslo výrobce 3420986

Popis

Popis:

WSP pro frézování, maximální délka řezu (APMX) 3,5 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 4,07 mm, tloušťka řezných destiček (S) 2,24 mm

Charakteristika:

  • Poloměr rohu (RE): 0,4 mm
  • Směr (HAND): Neutrální
  • Maximální délka řezu (APMX): 3,5 mm
  • Průměr vnitřního kruhu (IC): 4,07 mm
  • Tloušťka řezných nástrojů (S): 2,24 mm
  • maximální posuv fz max 0,1 mm/zub
  • minimální posuv fz min 0,04 mm/zub
  • Počet řezných hran 4