Pásek VLIES 13x457 A GROB PREMIUM univerzálně použitelný

Artiklové číslo: 34206173
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 20 kusy
  • K objednání po násobcích: 20 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada PREMIUM
Označení výrobce TYROLIT SCM; Tyrolit PREMIUM SCM Bänder FLEX
Hnací stroj Pásové stroje
Stupeň jemnosti hrubé
Podklad brusného materiálu Rouno
Druh produktu Brusný pás
Velikost jádra (síťovina) 20 mesh
Specifikace SCM A GROB FLEX
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; dřevo; Plasty; ocel
Materiálová skupina multi-materiál
Norma ISO 2976

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34206173
EAN / GTIN 9003173164853
Číslo výrobce 34206173
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • PREMIUM

Popis:

Pásy Tyrolit PREMIUM SCM FLEX lze používat univerzálně na různé materiály a jsou mimořádně hospodárné. Kvalita FLEX je ideální pro úzké pásy a vyznačuje se vysokou pružností. Díky maximální rychlosti úběru materiálu se výrazně zkracuje doba zpracování obrobku. Díky široké škále verzí tohoto prémiového výrobku můžete v rekordním čase dokončit nejrůznější aplikace - od GROB pro čištění, odjehlování a odstraňování povlaků až po VERY FINE pro finální povrchovou úpravu.

Charakteristika:

  • Tvar: Pás VLIES
  • Vhodnost materiálu: Plasty / PVC, ocel, nerezová ocel, dřevo, gelcoat, kompozity, neželezné kovy.
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : SCM A HRUBÝ FLEX
  • Rozměry (š x c): 13 x 457 mm
  • Tloušťka: 13 mm
  • Otvor: 457 mm
  • Velikost jádra: 20
  • Nástroj pro: Přenosná pásová bruska

Výhoda:

  • Vynikající účinnost díky maximální rychlosti odstraňování a krátké době zpracování obrobku.
  • Robustní konstrukce pásu zajišťuje maximální životnost

Použití:

  • Pro snižování drsnosti povrchu, vyhlazování povrchů a čištění a odstraňování svárů pomocí přenosných pásových brusek.

Materiál:

  • Plast / PVC / ocel / nerezová ocel / dřevo / gelcoat / kompozity / neželezné kovy

Vhodné pro:

  • Přenosná pásová bruska

Doporučení:

  • Hrubá zrnitost pro čištění, odstraňování rzi, odstraňování nátěrů a konečnou povrchovou úpravu
  • STŘEDNÍ zrnitost pro lehké čištění, odstraňování otřepů a ”konečnou úpravu”
  • VELMI DROBNÁ zrnitost jako závěrečný krok

Zvláštnosti:
  • Vynikající ekonomická účinnost
  • Extrémně flexibilní
  • Vynikající rychlost odstraňování

Poznámka:

  • Pro snižování drsnosti povrchu, vyhlazování povrchů a čištění a odstraňování svárů pomocí přenosných pásových brusek.

Ze stejné série "PREMIUM" Zobrazit všechny