• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

ECD-S2 06/120C06-57 IC900 45° nástroje z tvrdokovu pro bodové vrtání a středění

Artiklové číslo: 3420493
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3420493
EAN / GTIN 7291075489866
Číslo výrobce 3420493

Popis

Popis:

Gravírovací a zkosovací nástroje, průměr řezu (DC) 6 mm, délka řezu max. (APMX) 1,54 mm, počet řezných hran (NOF) 2, celková délka (OAL) 57 mm, užitná délka (LU) 12 mm

Charakteristika:

  • Kód spojovacího vodiče na straně stroje (CCMS): Válcová
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 6 mm
  • Průměr řezu (DC): 6 mm
  • Maximální délka řezu (APMX): 1,54 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 2
  • celková délka (OAL): 57 mm
  • upínací stopka kolo
  • užitná délka (LU): 12 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku