Digitální Třmenový mikrometr se špičatými měřicími plochami IP65 23″, vrchol 15°

Artiklové číslo: 342-353-30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Stříbro-oxidová (AgO)
Typ krytí IP IP65
Obal kufříky
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Měřicí buben – průměr 18 mm
Měřicí vřeteno průměr 6,35 mm
Měřicí vřeteno otáčející se ne
Odečet, milimetr 0,001 mm
Odečet palce, palce 0,0001 palec
Rozhraní Digimatic
Funkce Preset ano
Výška číslic 7,5 mm
Podsvícení displeje ano
Přepínání relativní / absolutní měření ano
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Třmenový mikrometr
Stoupání vřetena 0,5 mm
Řehtačka u mikrometru ano
Aretace/svěrná páka ano
Jednotka odečet milimetr; palce
Měřicí technika digitální
Měřicí plochy provedení Měřicí jehly
Měřicí plochy povrch Kalené; Osazeno tvrdokovem
Přesnost ± 2,54 µm
Odchylka měření E MPE ±0,0001 µm
Měřicí síla min. 3 N
Měřicí síla max. 8 N
Počet mikrometrů 1 ks
Celková délka 345 mm
Šířka celkem 210 mm
Výška celková 40 mm
Rozsah měření min. 50,8 mm
Rozsah měření max 76,2 mm
Norma DIN 863

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 342-353-30
EAN / GTIN 4946368689067
Číslo výrobce 342-353-30
L-číslo L40010 14905
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Měřicí šroub s upínkou Digimatic vybavený špičatými měřicími plochami na kovadlině a vřeteno nabízí následující výhody: Kovadlina a konec vřeteno ve dvou úhlech (15 a 30°) a malé poloměry jako kontaktní body. Pro měření drážek, odstavce atd.

Charakteristika:

  • ABS/INC (VČETNĚ NULY): Ano
  • Alarm nízkého napětí: Ano
  • Staré číslo článku: 342-353
  • Ukazatel: LCD, velikost číslic 7,5 mm
  • Automatické vypnutí po 20 minutách nečinnosti: Ano
  • Životnost baterie: Přibližně 2,4 roku
  • Digitální/analogové: Digitální
  • Zásobování energií: 1x akumulátoru SR-44
  • Funkční zámek: Ano
  • Hraniční hodnota , Měřicí odchylka J MPE: +/-0,0001”
  • Velikost / rozměr: 0,345 X 0,21 X 0,04 M
  • HOLD: Ano
  • Rozsah měření: 2 - 3
  • Měřicí plochy: Karbidová špička na vřetenu a kovadlině, poloměr měřicího bodu 0,3 mm
  • Měřicí síla: 3-8
  • Měřicí vřeteno: Zařízení pro zajištění vřetena, ∅ 6,35 mm, stoupání vřetena 0,5 mm
  • ORIGIN: Ano
  • Měřítko: Stupnice bubnu a objímka saténově chromovaná, ∅ 18 mm
  • Šněrování: 15°
  • Kroková hodnota číslic: 0,00005”/0,001 mm
  • Palcová/metrická: Palcová/metrická

Rozsah dodávky:

Včetně krabičky, klíče, nastavovacího vzorku, 1x baterie SR44