Kompaktní kotouč lisovaný 152 × 13 × 12,7 mm 2C FINE PREMIUM

Artiklové číslo: 34190291
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
  • K objednání po násobcích: 4 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Popis – formulář Tvar podložky
Hnací stroj Přímá bruska
Upínač Otvor
Stupeň jemnosti jemný
Podklad brusného materiálu Rouno
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný kotouč
Velikost jádra (síťovina) 50 mesh
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; Plasty; ocel
Materiálová skupina Kov

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34190291
EAN / GTIN 9003170543118
Číslo výrobce 34190291
L-číslo L50140 1429
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

S lisovanými kompaktními kotouči PREMIUM nabízí Tyrolit ucelenou řadu v různých specifikacích - od agresivních, tuhých odjehlovacích nástrojů až po měkké nástroje pro dokonalou povrchovou úpravu. Jsou ideální pro širokou škálu aplikací na oceli, nerezové oceli, neželezných kovech a plastech. Měkčí specifikace nijak nemění geometrii povrchu obrobku. Zároveň můžete při použití přímé brusky efektivně pracovat na obzvláště těžko přístupných místech. Tyto kotouče PREMIUM jsou také lepší než jiné podobné výrobky, a to i díky své mimořádné životnosti.

Charakteristika:

  • Tvar: 1 lisovaný kompaktní kotouč VLIES
  • Velikost jádra: 50
  • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, ocel, plast / PVC, neželezné kovy
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : UW 2 S FEIN
  • Rozměry (D x H x V): 152 x 13 x 12,7 mm
  • Průměr nádoby: 152 mm
  • Tloušťka: 13 mm
  • Otvor: 12,7 mm
  • Nástroj pro: Přímá bruska a brusný blok

Výhoda:

  • Maximální životnost díky nízkému zanášení kotouče a chladnému broušení.
  • Univerzálně použitelný nástroj

Použití:

  • Pro odjehlování, odstraňování otřepů, odstraňování škrábanců, smirkování, satinování, dokončovací práce a opracování svárů.

Doporučení:

  • 2/3 S FEIN pro odjehlování a leštění
  • 2 A MEDIUM pro odstraňování otřepů, leštění a přechody
  • 6 S FINE / 6 A MEDIUM pro odstraňování otřepů, zaoblování ostrých hran a pro přechody.
  • 8 A GROB pro odstraňování otřepů, zaoblování ostrých hran a pro přechody se zvýšenou agresivitou