Muelas compactas prensadas de uso universal 152 x 13 x 12,7

Número de artículo: 34190291
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 4 Unidad
  • Pasos del pedido: 4 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Descripción de la forma Forma de disco
Máquina de accionamiento Lijadora recta
Asiento Perforación
Grado de finura fino/a
Soporte del abrasivo Fieltro
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela abrasiva
Tamaño de grano (malla) 50 malla
Para material Acero fino; Plásticos; acero
Grupo de material Metal

Identificación y clasificación

Número de artículo 34190291
EAN / GTIN 9003170543118
Número del fabricante 34190291
Número L L50140 1429
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

Con los discos compactos prensados PREMIUM, Tyrolit ofrece una amplia gama en distintas especificaciones: desde herramientas de desbarbado agresivas y rígidas hasta una herramienta suave para un acabado perfecto de la superficie. Son ideales para una amplia gama de aplicaciones en acero, acero inoxidable, metales no ferrosos y plástico. La especificación más blanda no modifica en absoluto la geometría de la superficie de su pieza de trabajo. Al mismo tiempo, puede trabajar eficazmente en zonas especialmente difíciles de alcanzar cuando utilice la amoladora recta. Estos discos PREMIUM también son superiores a otros productos similares, entre otras cosas por su excelente vida útil.

Característica:

  • Forma: 1 VLIES Disco compacto prensado
  • Tamaño de grano: 50
  • Aptitud del material: Acero inoxidable, acero, plástico / PVC, metales no férricos
  • Línea de productos: PREMIUM
  • Especificación : UW 2 S FEIN
  • Dimensiones (D x T x H): 152 x 13 x 12,7 mm
  • Diámetro del recipiente: 152 mm
  • Espesor: 13 mm
  • Taladro: 12,7 mm
  • Herramienta para: Amoladora recta y bloque lijador

Ventaja:

  • Máxima vida útil gracias al bajo embozamiento del disco y al lijado en frío
  • Herramienta de uso universal

Aplicación:

  • Para desoxidar, desbarbar, eliminar arañazos, matizar, satinar, acabar y trabajar en cordones de soldadura

Recomendación:

  • 2/3 S FINA para desbarbar y pulir
  • 2 A MEDIUM para desbarbar, pulir y para transiciones
  • 6 S FINO / 6 A MEDIUM para desbarbar, redondear bordes afilados y para transiciones
  • 8 A GRUESO para desbarbar, redondear bordes afilados y para transiciones con mayor agresividad