Popis:
S touto PRÉMIOVOU sadou SCM jde Tyrolit o krok dále ve směru ekonomiky. Doba obrábění obrobku může být výrazně snížena použitím, protože jsou uloženy pracovní kroky. Díky rychlému a vysokému úběru můžete zvládnout aplikace, jako je snížení hloubky drsnosti, odstranění ostění, vyhlazování povrchů, čištění a odstraňování svarů v co nejkratším čase. Navíc odnímatelný středový otvor disků SCM umožňuje samostředicí fixaci. Sada SCM obsahuje tři disky SCM a tři disky SCM XC v HRUBÝCH, Medium a VELMI JEMNÝCH verzích a nosnou desku. V podstatě můžete tyto nástroje použít na všech našich podpůrných deskách.
Charakteristika:
- Tvar: Sada SETB SCM TiN 115
- Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, plast / PVC, gelcoat, ocel, dřevo, Kompozity, neželezné kovy
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: 115 X 105 X 22,23
- Rozměr (D x D x H x H): 115 x 105 x 22,23 mm
- Průměr: 115 mm
- Tloušťka: 105 mm
- Otvor: 22,23 mm
- Nástroj pro: Úhlová bruska
Výhoda:
- Sada SCM obsahuje 3 disků SCM a 3 disků SCM XC, z nichž každý je ve verzích HRUBÝ, Medium a VELMI JEMNÝ, stejně jako nosnou desku
- Nejlepší životnost nástroje a dobré odstranění
- Otevřená konstrukce disků SCM XC zabraňuje mazání a snižuje tvorbu tepla
- Disky SCM přesvědčí robustností pro vysokou stabilitu hran
- Odnímatelný středový otvor umožňuje montáž na všechny nosné desky dostupné v rozsahu
Použití:
- Pro snížení drsnosti, odstranění zbytků nátěrů, vyhlazování povrchů, čištění a odstraňování svarů a odstraňování otřepů hran nástrojů
Doporučení:
- HRUBÉ zrno pro čištění, odstraňování povlaků, odstraňování povlaků a „finální úpravy“
- Zrnitost Medium pro snadné čištění, odstraňování otřepů a konečnou úpravu
- Zrno JE VELMI DOBRÉ jako poslední krok