• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Samosvorné vrtací sklíčidlo, Typ: 8

Artiklové číslo: 341420 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ne
Typ upínače Upínání sklíčidel
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení
Rozhraní na straně stroje B12
Upínací průměr min. D1 0 mm
Upínací průměr max. D1 8 mm
Délka vrtací hlavy uzavřená L1 78 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 1
Druh produktu Vrtací sklíčidla
Celková délka L 78 mm
Celková výška H1 37 mm
Celková šířka B1 37 mm
Norma DIN 238
S otvorem pro RFID nosiče dat ne
Vnitřní chlazení je možné ne
Materiál ocel
Povrchová úprava kalené
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 341420 8
EAN / GTIN 4045197883216
Číslo výrobce 341420 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Průmyslové provedení
S unášecím kuželem DIN 238

Použití:

Pro stojanové vrtačky.
K nasazení na nástrčné stopky č. 342300342887 nebo přímo na vřeteno stroje.