Jemná vrtací pomůcka, Typ: 13

Artiklové číslo: 341200 13
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar stopky ⌀ 13 mm
Vrtací zdvih 20 mm
Celková délka 91 mm
Velikost kuželu B 6
Druh produktu Jemná vrtací pomůcka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 341200 13
EAN / GTIN 4045197308474
Číslo výrobce 200 Z130 000 0
Výrobce/odpovědná osoba Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Popis

Provedení:

Citlivé ovládání díky přidržovacímu kroužku, uloženému na kuličkovém ložisku. Díky tahu pružiny automatický návrat do výchozí polohy.

Použití:

Pro otvory do ⌀ 1,5 mm. Pro ruční zhotovování nejmenších otvorů také u velkých strojů.

Vhodné pro:

č. 341000 vel. 15.