Čelisti, 3dílná sada diamantový povlak, Pro sklíčidla velikosti: 130

Artiklové číslo: 341160 130
Nastavit cenu 3 ks (CZK 955,67 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro sklíčidla velikosti Nastavit cenu 3 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka čelisti 29 mm
Pro velikost sklíčidla vrtáku 130 mm
Upínací plocha rýhované
Vhodné pro vyměnitelné vložky ne
Funkce Výkyvný
Obsah 3 ks
Druh produktu Čelistí pro vrtací sklíčidlo
Materiál ocel
Povrch černěné
Obsah Ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 341160 130
EAN / GTIN 4250261514303
Číslo výrobce 1D6 0130 000 0
Výrobce/odpovědná osoba Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 Wernau (Neckar), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Popis

Vhodné pro:

Vrtací sklíčidlo č. 341050.

Poznámka:

Velikost vrtacího sklíčidla 100 = oblast upínání 1 mm.
Velikost vrtacího sklíčidla 130 = oblast upínání 13 mm.
Velikost vrtacího sklíčidla 160 = oblast upínání 16 mm.