Bekken, 3-delige set met diamantcoating, Voor boorhoudergrootte: 130

Artikelnummer: 341160 130
Prijs instellen 3 Stuk (40,33 € / 1 Stuk)
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor boorhoudergrootte Prijs instellen 3 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Beklengte 29 mm
Voor boorhoudergrootte 130 mm
Spanvlak geribbeld
Voor verwisselbare inzetdelen geschikt nee
Functie pendelend
Inhoud 3 st.
Producttype boorhouderbekken
Materiaal staal
Oppervlak gebruineerd
Inhoud Aantal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 341160 130
EAN/GTIN 4250261514303
Nummer fabrikant 1D6 0130 000 0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 Wernau (Neckar), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Omschrijving

T.b.v.:

Boorhouder nr. 341050.

Tip:

Boorhoudergrootte 100 = spanbereik 1 mm.
Boorhoudergrootte 130 = spanbereik 13 mm.
Boorhoudergrootte 160 = spanbereik 16 mm.