Sortiment nářadí v CT vložkách 173 ks

Artiklové číslo: 3411451
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3411451
EAN / GTIN 4010886969410
Číslo výrobce 3411451
L-číslo L60160 6091
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

  • Nástroje v metrických rozměrech
  • S GEDORE Check-Tool-System: kontrola úplnosti pomocí dvoubarevných pěnových vložek
  • Každý nástroj leží ve vlastní protiskluzové prohlubni, snadno se vyjímá pomocí zapuštěných úchytů
  • Odolný vůči oleji a mazivu

Charakteristika:

  • Obsah: 173 kusů
  • Čistá hmotnost: 13,6kg
  • 1000 V izolováno: Ne
  • Certifikace VDE: Ne
  • Seznam dílů (text):
    • 1993 U-20 Přepínací ráčna 1/2″
    • 1990-3 Prodloužení
    • 1990-5 Prodloužení
    • 1990-10 Prodloužení
    • D 19 10 12 13 15 16 17 18 19 22 24 27 30 32
    • V 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19
    • 666-U-20 Sada bitových klíčů s ráčnou 1/4″
    • 1990 M Prodloužení 1/2″ s přidržovacím magnetem
    • 1 B 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32
    • 666-042
    • 2150 4 3K šroubovák plochý 4x0,8x100mm
    • 2150 5,5 3K šroubovák plochý 5,5x1x100mm
    • 2150 6,5 3K šroubovák plochý 6,5x1,2x150mm
    • 2150 8 3K šroubovák plochý 8x1,2x150mm
    • 2160 PH 1 šroubovák
    • 2160 PH 2 šroubovák
    • 142 10 TL univerzální kleště
    • 8133-200 JC Víceúčelové kleště
    • 8314-180 JC Boční kleště
    • 4615 3 Kontrolní šroubovák
    • 4 E-500 Kovářské kladivo
    • 8550-024 Sada spirálových vrtáků, 24dílná
    • 316 D Sada 6 ks vytahovačů kolíků, kovová skládací krabička
    • H 42-10 Sada úhlových šroubováků
    • LW EI-TS CT4-1B-19 CT vložka prázdná
    • LW EI-TS CT4-2150-142 CT vložka prázdná
  • Materiál: Pěna