IHP 180-BD IC954 výměnné vrtací hlavy pro vrtačky DCN pro obrábění stavebních nosníků a konstrukčních ocelových materiálů

Artiklové číslo: 3408559
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3408559
EAN / GTIN 7291075550795
Číslo výrobce 3408559
L-číslo L23910 102408

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 18 mm, kód velikosti sedu břitové destičky (SSC) 18,0, úhel, 1. Úroveň (SIG) 128 stupňů

Charakteristika:

  • Průměr řezu (DC): 18 mm
  • Délka funkce (LF): 7,3 mm
  • Kód velikosti sedadla břitové destičky (SSC): 18,0
  • Úhel, 1. Úroveň (SIG): 128 stupňů
  • Délka bodu (PL): 2,4 mm