• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

SCD 040-069-060 SXC16 IC908 Vrták z tvrdokovu s vnitřním přívodem chladicí kapaliny, hloubka vrtání 16xD

Artiklové číslo: 3406392
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3406392
EAN / GTIN 7291075477030
Číslo výrobce 3406392
L-číslo L24240 982

Popis

Popis:

Vrták z plného karbidu, průměr sedla, strana stroje (DCONMS) 6 mm, vlastnost chladicí kapaliny (CSP) Coolant Thru, směr (HAND) Right Hand, průměr vrtáku (DC) 4 mm, velikost vrtáku / řezný průměr (DC) - metrický 4 mm, počet drážek (NOF) 2, délka drážky (LCF) 75 mm, celková délka (OAL) 115 mm, úhel, 1. stupeň (SIG) 135 stupňů, pracovní délka (LU) 69 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 4 mm
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 4 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Délka spirály(LCF) 75 mm
  • Pocet zubu 2
  • Celková délka (OAL) 115 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 135 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 36 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 69 mm