BRUSNÉ ROUNO SCM 178 X 22 MM A EXTRA HRUBÉ PREMIUM

Artiklové číslo: 34047734
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Brusné rouno

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34047734
EAN / GTIN 9003170031769
Číslo výrobce 34047734
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Díky rychlému a vysokému úběru materiálu lze realizovat aplikace, jako je snižování drsnosti povrchu, odstraňování dehtů, vyhlazování povrchů, čištění a odstraňování svárů. Další výhodou SCM je odstraňování otřepů na hranách nástrojů bez dodatečného úběru materiálu. Řada TYROLIT SCM navíc dosahuje nejlepších výsledků z hlediska životnosti nástrojů, což je zase důkazem hospodárnosti těchto výrobků.
S novým programem TYROLIT SCM činí TYROLIT další krok směrem k ekonomické efektivitě. Doba zpracování obrobku tak může být výrazně zkrácena. Úspora 1 až 3 pracovních kroků je proto hlavním argumentem díky rychlému a vysokému výkonu odstraňování lze realizovat aplikace, jako je snížení drsnosti, odstranění barvy temper, vyhlazení povrchů, čištění a odstranění svarů. Další výhodou SCM je odjehlování hran nástroje bez nutnosti dalšího odstraňování materiálu. Program TYROLIT SCM má navíc nejlepší výsledky z hlediska životnosti nástroje, což je důkazem ekonomické životaschopnosti těchto výrobků.