• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Schuurvlies SCM 178x22mm A EXTRA COARSE PREMIUM

Artikelnummer: 34047734
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Schuurvlies

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 34047734
EAN/GTIN 9003170031769
Nummer fabrikant 34047734
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Met het nieuwe TYROLIT SCM-gamma zet TYROLIT een nieuwe stap in de richting van economische efficiëntie. De bewerkingstijd van het werkstuk kan aanzienlijk worden verkort. Een besparing van 1 tot 3 arbeidsgangen is dus het belangrijkste argument Dankzij de snelle en hoge verspaningssnelheid kunnen toepassingen worden gerealiseerd zoals het verminderen van ruwheidsdiepten, het verwijderen van aanslag, het gladmaken van oppervlakken, het reinigen en het verwijderen van lasnaden. Een ander voordeel van SCM is het ontbramen van de gereedschapsranden zonder extra materiaal te verwijderen. Bovendien levert het TYROLIT SCM-gamma de beste resultaten op in termen van standtijd, wat op zijn beurt een bewijs is van de rendabiliteit van deze producten.
Dankzij de snelle en hoge verwijderingssnelheid kunnen toepassingen zoals het verminderen van oppervlakteruwheid, het verwijderen van aanslag, het gladmaken van oppervlakken, het reinigen en het verwijderen van lasnaden worden gerealiseerd. Een ander voordeel van SCM is het ontbramen van gereedschapskanten zonder extra materiaalverwijdering. Bovendien laat het TYROLIT SCM-programma de beste resultaten zien op het gebied van standtijd, wat weer een bewijs is voor de kosteneffectiviteit van deze producten.

Diensten en productadviseurs

Meld u aan