FDN D125-07-32-XN06 přírubové frézy s plnou drážkou se čtvercovými destičkami XNMU 0603 s 4 pravými a 4 levohranami řezu.

Artiklové číslo: 3401451
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3401451
EAN / GTIN 7291075500523
Číslo výrobce 3401451

Popis

Popis:

Drážkové a kotoučové frézy, hloubka řezu, max. (Cdx) 27 mm, průměr řezu (DC) 125 mm, počet řezných těles (CICT) 14, délka řezu max. (apmx) 7 mm, počet řezných hran (nof) 14, průměr náboje (dhub) 65 mm, celková délka (oal) 45 mm, EFF. Číslo okrajové řezné hrany (zefp) 7

Charakteristika:

  • Arbor styl B.
  • Hloubka řezu, max. (CDX): 27 mm
  • Průměr řezu (DC): 125 mm
  • Počet řezných těles (CICT): 14
  • Maximální délka řezu (APMX): 7 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 7
  • Průměr náboje (DHUB): 65 mm
  • Označení vložky (MIID): XNMU 0603 .
  • celková délka (OAL): 45 mm
  • Číslo okraje EFF (ZEFP): 14
  • užitná délka (LU): 31,5 mm