MM EFF127S3R1.3-6T08 IC903 FEEDMILL frézovací hlavy s 4 nebo 6 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3398654
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3398654
EAN / GTIN 7291075496857
Číslo výrobce 3398654

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 12,7 mm, vlastnosti rozhraní T08, průměr řezu (DC) 12,7 mm, délka řezu max. (APMX) 0,7 mm, počet řezných hran (NOF) 6, celková délka (OAL) 24,45 mm

Charakteristika:

  • Kód spojovacího vodiče na straně stroje (CCMS): MultiMaster
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 12,7 mm
  • Rozhraní obsahuje T08
  • Poloměr rohu (RE): 1,3 mm
  • Průměr řezu (DC): 12,7 mm
  • Průměr řezu, max. (DCX): 12,7 mm
  • Maximální délka řezu (APMX): 0,7 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 6
  • Délka funkce (LF): 16,5 mm
  • fz (max.): 0,67 mm/zub
  • celková délka (OAL): 24,45 mm
  • Úhel náběhu max. (RMPX): 5 stupňů
  • Seřizovací úhel (KAPR): 97 stupňů