Popis:
Modulární frézovací hlavy, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 11,5 mm, vlastnosti rozhraní T08, průměr řezu (DC) 12 mm, délka řezu max. (APMX) 0,65 mm, počet řezných hran (NOF) 6, celková délka (OAL) 24,45 mm
Charakteristika:
- Kód spojovacího vodiče na straně stroje (CCMS): MultiMaster
- Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 11,5 mm
- Rozhraní obsahuje T08
- Poloměr rohu (RE): 1,2 mm
- Průměr řezu (DC): 12 mm
- Průměr řezu, max. (DCX): 12 mm
- Maximální délka řezu (APMX): 0,65 mm
- Počet řezných hran (NOF): 6
- Délka funkce (LF): 16,5 mm
- fz (max.): 0,67 mm/zub
- celková délka (OAL): 24,45 mm
- Úhel náběhu max. (RMPX): 5 stupňů
- Seřizovací úhel (KAPR): 97 stupňů