OFMT 07T3-AEN-MS IC830 Osmihranné destičky pro všeobecné obrábění

Artiklové číslo: 3397670
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3397670
EAN / GTIN 7291075445473
Číslo výrobce 3397670
L-číslo L23910 1146

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 4 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,55 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 135 Stupne
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.55 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.3 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Pocet rezných hran 8