NQCH12-DGTL-2D24SH-JHP Modulární vyměnitelné hlavice JETCUT se šroubovým upínáním pro oboustranné řezné destičky DO-GRIP, pro použití na soustružnických automatech s posuvným vřeteníkem.

Artiklové číslo: 3397187
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3397187
EAN / GTIN 7291075480153
Číslo výrobce 3397187
L-číslo L23920 2567

Popis

Popis:

Oddělovací držák, max. šířka řezu (CWX) 2,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 1,9 mm, celková výška (OAH) 16,2 mm, celková délka (OAL) 32,8 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.9 mm
  • Délka hlavy (LH) 24 mm
  • Celková výška (OAH) 16.2 mm
  • Celková délka (OAL) 32.8 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 24 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Zobrazit všechny