{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Podíl tkaniny, Polyester | 100 % | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | žlutá; Černá | |
| Složení tkaniny | Polyester | |
| Hustota tkaniny | 130 g/m2 | |
| Druh produktu | Tričko | |
| Mezinárodní velikost | XS | |
| Typ aplikace | Ochrana před UV; Výstražná ochrana | |
| Pohlaví | Unisex | |
| Délka rukávu | Krátké rukávy | |
| Vlastnosti | Prodyšné; Rychleschnoucí; UV 400 | |
| Norma | EN 13758-2; EN ISO 20471 | |
| Kategorie ochrany | II |
| Katalogové číslo | 339710133399XS | |
| EAN / GTIN | 7330509655214 | |
| Číslo výrobce | 339710133399XS | |
| L-číslo | L00980 112659 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |