XNMG 090404-F3M IC830 Oboustranné 70° kosočtvercové břitové destičky pro dokončovací aplikace na nerezové oceli

Artiklové číslo: 3395598
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3395598
EAN / GTIN 7291075478983
Číslo výrobce 3395598
L-číslo L23950 2011

Popis

Popis:

WSP - soustružení / zapichování, tvarovka třísek F3M, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka řezné hrany (L) 10,14 mm, průměr vkružku (IC) 9,53 mm, tloušťka řezné břitové destičky (s ) 4,76 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek F3M
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Délka rezné hrany (L) 10.14 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.53 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.4 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.07 mm/rev