HM90 F90AP D50-4-22-AMT 90° Lehké čelní frézy s destičkami HM90 AP.T 1003

Artiklové číslo: 3395323
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3395323
EAN / GTIN 7291075483130
Číslo výrobce 3395323

Popis

Popis:

Čelní frézy, rohové frézy s WSP, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměry (DC/DCX) 50 mm, počet řezných těles (CICT) 4, průměr náboje (DCONMS) 42 mm, celková délka (OAL) 29,63 mm

Charakteristika:

  • Arbor styl A.
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 22 mm
  • Průměr řezu (DC): 50 mm
  • průměry (DC/DCX): 50 mm
  • Průměr řezu, max. (DCX): 50 mm
  • Směr (RUKA): Pravá ruka
  • Počet řezných těles (CICT): 4
  • Maximální délka řezu (APMX): 9,8 mm
  • Průměr náboje (DHUB): 42 mm
  • Označení vložky (MIID): HM90 APCT 100302R-PDR
  • celková délka (OAL): 29,63 mm
  • Seřizovací úhel (KAPR): 90 stupňů