MTECBF 08080H14 28W IC908 monolitní karbidové vnitřní nebo vnější závitníky s otvorem pro chladicí kapalinu. Určeno pro profily závitů BSF/BSP.

Artiklové číslo: 3394884
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3394884
EAN / GTIN 7291075551860
Číslo výrobce 3394884

Popis

Popis:

Závitořez pevný, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 8 mm, průměr řezu (DC) 7,8 mm, celková délka (OAL) 64 mm, závit na palec (TPI) 28 závitů/″

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 8 mm
  • Charakteristika chladicí kapaliny (CSP): Thru chladicí kapaliny
  • Průměr řezu (DC): 7,8 mm
  • Maximální délka řezu (APMX): 13,6 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 8
  • celková délka (OAL): 64 mm
  • upínací stopka kolo
  • Typ se závitem (THFT): WH55
  • Závit na palec (TPI): 28 závitů/″