FDN D3.0-0.39-06-XN09 Drážkovací frézy s přírubou nesoucí čtyřhranné břitové destičky XNMU 0904 se 4 pravými a 4 levými břity

Artiklové číslo: 3393659
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3393659
EAN / GTIN 7291075440300
Číslo výrobce 3393659
L-číslo L23980 2736

Popis

Popis:

Štěrbiny, připojení průměr strany stroje (DCONMS) 3/4″, hloubka řezu maximální (CDX) 7/8″, Průměr řezu (DC) 3″, počet řezných položek (CICT) 8, šířka řezu (CW) 0,39″, Průměr náboje (ROZBOČOVAČ) 1,85″, Celková délka (OAL) 1,575″, počet periferních efektivních řezných hran (ZEFP) 8

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 7/8″
  • Prumer rezu (DC): 3″
  • Pocet rezných britu (CICT): 8
  • Šírka rezu (CW): 0.39″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 1.85″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): XNMU 0904 .
  • Celková délka (OAL): 1.575″
  • Pocet rezacích britu (ZEFP): 8
  • Použitelná délka (LU): 1.06″