SBTTM-SVJBR1102-JHP Šroubovací zámek JETCUT modulární hlavy pro montáž 5° průchodky 35° kosoúhlové břitové destičky pro back-end obrábění na švýcarských strojích

Artiklové číslo: 3393542
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3393542
EAN / GTIN 7291075488760
Číslo výrobce 3393542

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 31 mm, konzolové délky (LPR) 41 mm

Charakteristika:

  • Průměr tělesa (BD): 45 mm
  • Směr (RUKA): Pravá ruka
  • Délka funkce (LF): 31 mm
  • Šířka funkce (WF): 0,8 mm
  • průměry inkružnice (IC): 6,35 mm
  • Délka límce (LPR): 41 mm