SBTT-16ER-3-JHP Šroubový zámek JETCUT Modulární hlavice pro montáž ISO závitových destiček pro obrábění na zadní straně strojů švýcarského typu

Artiklové číslo: 3393522
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3393522
EAN / GTIN 7291075488845
Číslo výrobce 3393522
L-číslo L24090 342

Popis

Popis:

  • Soustružnické nástroje s WSP
  • Funkční délka (LF): 31 mm
  • Délka korunky (LPR): 41 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 45 mm
  • Smer rezu : Right Hand
  • Funkcní délka (LF): 31 mm
  • Délka upínace (LPR): 41 mm