SBTS15S-JHP Distanční podložka pro nástrojový nástavec pro výškově nastavitelný modulární systém obrábění zadní strany pro stroje švýcarského typu

Artiklové číslo: 3393475
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3393475
EAN / GTIN 7291075489187
Číslo výrobce 3393475
L-číslo L23910 103563

Popis

Popis:

Distanční podložka pro nástrojový nástavec pro výškově nastavitelný modulární systém obrábění zadních dílů pro soustružnické automaty s posuvnou hlavou

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku