MM SPD1525-16-3T10 IC908 tři-Flute výměnné monolitní karbidové vrtací hlavy

Artiklové číslo: 3390715
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3390715
EAN / GTIN 7291075568769
Číslo výrobce 3390715

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, vlastnosti rozhraní T10, průměr řezu (DC) 15,25 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 16 mm
  • Rozhraní obsahuje T10
  • Průměr řezu (DC): 15,25 mm
  • Úhel turbulenční (FHA): 15 stupňů
  • Délka funkce (LF): 33,5 mm