MM SPD140-14-3T10 IC908 tři-Flute výměnné monolitní karbidové vrtací hlavy

Artiklové číslo: 3390713
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3390713
EAN / GTIN 7291075568745
Číslo výrobce 3390713

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, vlastnosti rozhraní T10, průměr řezu (DC) 14 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 16 mm
  • Rozhraní obsahuje T10
  • Průměr řezu (DC): 14 mm
  • Úhel turbulenční (FHA): 15 stupňů
  • Délka funkce (LF): 33,5 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku