• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

MM SPD105-11-3T08 IC908 tři-Flute výměnné monolitní karbidové vrtací hlavy

Artiklové číslo: 3390701
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3390701
EAN / GTIN 7291075568646
Číslo výrobce 3390701

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 12 mm, vlastnosti rozhraní T08, průměr řezu (DC) 10,5 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 12 mm
  • Rozhraní obsahuje T08
  • Průměr řezu (DC): 10,5 mm
  • Úhel turbulenční (FHA): 15 stupňů
  • Délka funkce (LF): 27 mm