• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Upínač pro prodloužení závitníku 18 mm

Artiklové číslo: 338462 18
Sleva
4547,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upnutí SK 40
Délka vyložení rozměr A 60 mm
⌀ D1 29 mm
⌀ D2 48 mm
Vnitřní chlazení ano
Druh produktu Prodloužení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 338462 18
EAN / GTIN 4045197963901

Popis

Provedení:

Kalené a natvrdo přesoustružené.

Výhoda:

Časově úsporná a přesně opakovatelná výměna prodloužení závitníku prostřednictvím rychlovýměnné spojky.

Použití:

K přímé adaptaci prodloužení závitníku na stroj.

Vhodné pro:

Prodloužení závitníku 338460 vel. 11-13