FFT3 EFM D20-5-160-C20-03 Stopkové frézy nesoucí jednostranné malé trigonové břitové destičky pro rychloposuvové frézování

Artiklové číslo: 3384220
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3384220
EAN / GTIN 7291075425246
Číslo výrobce 3384220
L-číslo L23980 507

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, průměr osazení, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr (DC/DCX) 20 mm, počet břitů (CICT) 5, max. délka břitu (APMX) 0,6 mm, celková délka (OAL) 160 mm, stopka kulatá, stopka kulatá

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 15.6 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 20 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 20 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 0.6 mm
  • Funkcní délka (LF) 160 mm
  • Délka hlavy (LH) 43 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) FFT3 WXMT 030206T
  • Celková délka (OAL) 160 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 2 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 17 Stupne
  • Krouticí moment (TQ) 0.5 Nxm