{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vedení podpěry | Paralelní | |
| Počet vodicích dílů | 2 | |
| Provedení schůdku | Stupeň | |
| Počet stupňů na část žebříku | 5 | |
| Hloubka stupně | 80 mm | |
| Vzdálenost stupňů | 250 mm | |
| Spojení stupňů a vzpěr žebříku | Spojeno čepy | |
| Pracovní výška cca | 2,71 m | |
| Skládací | ano | |
| Délka sklopená | 1,385 m | |
| S plošinou | ne | |
| Povrch stupátka | Vrubování | |
| Délka kroku | 1,09 m | |
| Sklon | 70 stupeň | |
| Schůdnost | oboustranný | |
| Pojízdné | ne | |
| Schodiště | ne | |
| K dispozici je odkládací miska | ne | |
| Háky kbelíku | ano | |
| Norma | DIN EN 131; TRBS 2121 | |
| Nosnost | 150 kg | |
| Žebřík délka | 1,385 m | |
| Druh produktu | Schůdky a štafle |
| Katalogové číslo | 33810 | |
| EAN / GTIN | 4031405338104 | |
| Číslo výrobce | 033810 | |
| L-číslo | L90110 1279 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |