• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

SPACER STUB 27X2 Distanční kroužky podle DIN 2084-B

Artiklové číslo: 3380371
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3380371
EAN / GTIN 7291075409468
Číslo výrobce 3380371
L-číslo L24000 19

Popis

Popis:

Díly držáku nástrojů, průměr tělesa (BD) 41 mm, délka tělesa (LB) 2 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 27 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 41 mm
  • Délka telesa (LB) 2 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 27 mm