SPACER STUB 22X5 Distanční kroužky podle DIN 2084-B

Artiklové číslo: 3380368
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3380368
EAN / GTIN 7291075409437
Číslo výrobce 3380368
L-číslo L24000 128

Popis

Popis:

Části držáku nástroje, průměr tělesa (BD) 34 mm, délka tělesa (LB) 5 mm, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 22 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 34 mm
  • Délka telesa (LB) 5 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm