BT40 FC SEM32X78X60C Combi frézovací trny s otvory pro chladicí kapalinu a kuželovými stopkami BT MAS-403 Face Contact AD

Artiklové číslo: 3372747
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upínací trn pro frézy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3372747
EAN / GTIN 7291075294248
Číslo výrobce 3372747
L-číslo L24120 1746

Popis

Popis:

Frézovací trny, průměr tělesa (BD) 78 mm, délka tělesa (LB) 60 mm, průměr sběrače, strana stroje (DCONMS) 32 mm, strana obrobku (DCONWS) 32 mm, velikost hřídele (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 78 mm
  • Délka telesa (LB) 60 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 24 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Velikost stopky (SS) 40

Vhodné produkty

Příslušenství