TNFPAD-XL 5L-60T20-JHP Adaptéry pro axiální obrábění

Artiklové číslo: 3368878
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MODULAR-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3368878
EAN / GTIN 7291075407815
Číslo výrobce 3368878
L-číslo L23920 1125

Popis

Popis:

Axiální držáky drážkovacích/soustružnických nástrojů, hloubka řezu, max (CDX) 20 mm, šířka řezu (CW) 5 mm, celková délka (OAL) 65 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 90 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 60 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 20 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 5 mm
  • Funkcní šírka (WF) 8 mm
  • Celková délka (OAL) 65 mm

Ze stejné série "MODULAR-GRIP" Zobrazit všechny