TNFPAD-XL 6L-80T45-JHP Adaptéry pro axiální obrábění

Artiklové číslo: 3368874
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MODULAR-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3368874
EAN / GTIN 7291075407778
Číslo výrobce 3368874
L-číslo L23920 2903

Popis

Popis:

Axiální držáky drážkovacích/soustružnických nástrojů, hloubka řezu, max (CDX) 45 mm, šířka řezu (CW) 6 mm, celková délka (OAL) 90 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 122 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 80 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 45 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 6 mm
  • Funkcní šírka (WF) 8 mm
  • Celková délka (OAL) 90 mm

Ze stejné série "MODULAR-GRIP" Zobrazit všechny