22ER 4 STACME IC908 IC908 Oboustranné břity pro vnější obrábění závitů STUB ACME

Artiklové číslo: 3367288
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3367288
EAN / GTIN 7291075443448
Číslo výrobce 3367288

Popis

Popis:

Vroubkované otočné břity, průměr vnitřního kruhu (IC) 12,7 mm, délka břitu (INSL) 22 mm

Charakteristika:

  • Směr (HAND): Pravá ruka
  • Průměr vnitřního kruhu (IC): 12,7 mm
  • Délka řezného nástroje (INSL): 22 mm
  • Rozestup profilů ey (PDY): 2,2 mm
  • Typ závitu (THFT): STAC29
  • Závity na palec (TPI): 4